Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-2610 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7102652
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2610
EAN/GTIN:
     0790069430879
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit simultaner Dualband-Nutzung, PoE-Unterstützung, umfassenden Verwaltungsoptionen, vielfältigen Betriebsmodi und zuverlässigen Sicherheitsfeatures bietet der DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 Dualband PoE Access Point eine professionelle Lösung zum Aufbau drahtloser Unternehmensnetzwerke.
D-Link DAP-2610 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
314 g
Gerätetyp
Accesspoint
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
RADIUS-Unterstützung, Network Access Protection (NAP), Dual-Band
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (Draft)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac (Entwurf)
Datenübertragungsrate
1.3 Gbps
Statusanzeiger
Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, SSL, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterungen
Kennzeichnung
UL, IC, FCC
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Gain Level
3 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,78*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DPE-101GI
ab € 24,86*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,20*
Zubehör
D-Link
PSM-12V-38-B
ab € 12,25*
Zubehör
D-Link
DPE-302GE
ab € 64,78*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.