Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7068469
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     70300P
EAN/GTIN:
     4043718219452
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das Verlegekabel wird in einer Trommel-Box zum einfachen entnehmen der erforderlichen Länge ausgeliefert. Die Verpackung besteht aus einer Kunststoffrolle auf der das Datenkabel aufgerollt ist. Diese Rolle ist in einem verstärkten Papp-Karton fixiert, wodurch ein einfaches und verknotungsfreies Abrollen gesichert ist.
INLINE - Bulkkabel - 300 m - SFTP, PiMF - CAT 7a - im Freien - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Im Freien, UV-beständig, Längenanzeige, Freiliegende Kupferleitung
Farbe
Schwarz
Länge
300 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7a
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
23
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 - bis zu 1200 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.