Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1912 KVMP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7050815
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS1912 KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
USB 3.0
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 30 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
DisplayPort
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
2 x DisplayPort-Kabel ¦ 2 x SuperSpeed-USB-Kabel ¦ 2 x Audiokabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
5.55 cm
Gewicht
730 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x DisplayPort-Ausgang ¦ 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 Type B ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 Type A
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS192-AT-G
ab € 80,11*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 141,81*
Zubehör
Aten
VC985-AT
ab € 8,29*
Zubehör
Aten
VC925-AT
ab € 9,83*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,11*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,89*
Zubehör
Aten
VC965
ab € 6,90*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.