Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66668 Herst.-Nr.: 95696 EAN/GTIN: 4040849956966 |
| |
|
| | |
| goobay - Bulkkabel - 305 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - robust - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Robust, Längenanzeige, Rollenverpackung, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter | | Farbe | Grau | | Länge | 305 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 6 | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 23/1 | | Impedanz | 100 Ohm | | Kabelmantelmaterial | PVC | Verschiedenes | Kennzeichnung | Bis zu 250 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 91,47* | € 115,19* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 158,78* | € 193,97* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 158,15* | € 193,98* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 118,42235* | € 203,70035* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 305 Meter (ab € 0,29991* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|