Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock GSM UMTS LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7034401
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89494
EAN/GTIN:
     4043619894949
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese GSM UMTS LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener Frequenzbänder in Innenräumen. Sie ist vollständig ZigBee 868 / 915 MHz, DECT und Z-Wave kompatibel.
Delock GSM UMTS LTE - Antenne - Smart Home - 2.5 dBi - ungerichtet - innen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.6 cm
Tiefe
0.88 cm
Höhe
1.62 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Klebehalterung, linear vertikal Polarisierung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 824 - 960 MHz
Antennengewinn
2.5 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.