Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LTE Band 1 - 10 / 12 - 20 / 23 / 25 - 30 / 33 - 41 / 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6933320
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12479
EAN/GTIN:
     4043619124794
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese Delock LTE Antenne ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, GSM, UMTS, WLAN 2,4 GHz, Z-Wave und ZigBee kompatibel.
Delock LTE Band 1 - 10 / 12 - 20 / 23 / 25 - 30 / 33 - 41 / 44 - Antenne - Smart Home - 3 dBi - ungerichtet - innen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
0.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Kabellänge
1 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV-Schutz, Klebehalterung, um 90° abgewinkelter Anschluss, vertikale Polarisierung
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x TS-9 Stecker
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1710 - 2700 MHz, 690 - 960 MHz
Antennengewinn
3 dBi
Horizontale Strahlenbreite
360°
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.