Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 Cat. 5 Extender with 4-Port Hub, Receiver and Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6857756
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0252
EAN/GTIN:
     4052792035377
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Der USB 2.0 / 4 Port-Extender ist in der Lage USB-Signale über ein Cat 5 / 5e / 6-Kabel bis zu 50 m bei Datenrate von High Speed (480 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) und Low-Speed (1,5 MBit/s) zu senden. Schließen Sie einfach das LAN-Kabel in die RJ-45-Anschluss.
LogiLink USB 2.0 Cat. 5 Extender with 4-Port Hub, Receiver and Transmitter - USB-Erweiterung - USB 2.0 - bis zu 50 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
USB-Erweiterung
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB 2.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Maximaler Übertragungsbereich
50 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.