| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6819576 Herst.-Nr.: FP3LT03 EAN/GTIN: 4052792018035 |
| |
|
| | |
| Das LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel wird an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgerät verwendet. Das LogiLink LWL-Rangierkabel zeichnet sich durch ausgezeichnete optische und mechanische Eigenschaften und eine hohe Lebensdauer aus. Die Verwendung hochwertiger, optimal aufeinander abgestimmter Komponenten und fortlaufende Kontrollen während der Produktion gewährleisten eine konstant hohe Qualität. Der flammwidrige und halogenfreie Kabelmantel sorgt für eine gute Umweltverträglichkeit. LogiLink - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu ST multi-mode (M) - 3 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei - Aquamarin Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Duplex Glasfaser | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei | | Farbe | Aquamarin | | Länge | 3 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - OM3 | | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | | Faseranzahl | 2 | | Glasfasertyp | Multi-Modus | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, EN 50173-1, WEEE, ISO 11801 | Konnektivität | Anschluss | 2 x LC Multi-Mode - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 2 x ST multi-mode - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |