Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Networks IntelliTone Pro 200 Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615-Y719491
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MT-8200-60-KIT
EAN/GTIN:
     8716065317534
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Erweiterte SuperVision-Technologie zur effektiveren Kabelortung an Patchpanels, Switches, Anschlussblöcken oder in umfangreichen Kabelbündeln. Die IntelliTone Pro Toner und Probe-Kits finden Kabel, die anderen verborgen bleiben. Die IntelliTone Pro Toner und Probe Serie von Fluke Networks bietet als erstes System ihrer Art digitale und analoge Signalisierung in einem Produkt. Das bedeutet: Sie ist mit den leistungsfähigsten Technologien zur Kabelortung in jedem Arbeitsumfeld ausgestattet. Verwenden Sie den digitalen Modus zum sicheren und effektiven Orten und Verfolgen von Datenkabeln in aktiven Netzwerken. Verwenden Sie den analogen Modus zum Isolieren einzelner Aderpaare sowie zum Verfolgen von Sprach-, Audio- und Videokabeln. Die IntelliTone Pro Toner und Probe Serie von Fluke Networks ermöglicht Ihnen eine unübertroffene präzise Ortung von Kabeln in Böden, Decken, Wänden und Kabelbündeln. Dank der bahnbrechenden digitalen Technologie ist es das erste Gerät, das in aktiven Netzwerken sicher und effektiv zum Erzeugen und Verfolgen von Tonsignalen verwendet werden kann.
Fluke Networks IntelliTone Pro 200 Kit - Netzwerktester-Set
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester-Set
Merkmale
SmartTone, automatische Abschaltung, Daumenrad, CableMap
Enthaltene Kabel
2 x RJ-45-zu-Krokodilklemmen-Kabel ¦ 2 x RJ-45-zu-RJ-45-Patchkabel ¦ 2 x RJ-11-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
2 Tragebänder
Konforme Standards
EN 61326-1, EN 61010-1
Medien
Kupfer
Inhalt des Kits
Digitaltoner, Sonde
Anschlüsse
RJ-45, 2 Bananensteckerbuchsen
Tests, Tools und Messungen
Toning, Kontinuitätstests, Ethernet-Linkdiagnose, Kabelabschluss
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maximale Betriebshöhe
3000 m
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Drop Specification
1 m
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2 g @ 5-500 Hz
Batterie
Technologie
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
2
Erforderliche Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Spannung
9 V
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,32*
€ 277,68*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 251,20*
€ 277,69*
2 Tage
213
pro Satz
Frei Haus
ab € 250,88*
€ 279,13*
38 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 266,70*
€ 296,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 272,77*
€ 301,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,54*
€ 324,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466833
ab € 292,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.