Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock H2R HDMI Dongle 2-In-1 Travel Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6684919
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-XH0000-22AEB2
EAN/GTIN:
     4717677328554
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
ASRock H2R HDMI Dongle 2-In-1 Travel Router - Netzwerkmedien-Streaming-Adapter - HDMI - 802.11b/g/n
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkmedien-Streaming-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
HDMI
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, DLNA Media Server
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Ladekabel (extern) ¦ 1 x HDMI-Kabel (extern)
Kennzeichnung
RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
1.73 cm
Gewicht
43 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x micro-USB
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.