Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Simplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 106673 Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Helos 106673 Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-6656520
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     106673
EAN/GTIN:
     4017538115553
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Helos Simplex - Bulkkabel - 100 m - SFTP, PiMF - Simplex - CAT 7a - IEEE 802.3 - halogenfrei, Riser, robust - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Simplex SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Riser, robust, PoE-fähig
Farbe
Gelb
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7a - IEEE 802.3
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22/1
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/schwer entflammbares, halogenfreies PVC (FRNC)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, IEC 61156-5, Directive 2002/95/EC, EN 50288-4-1, IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-3, ROHS 2002/95/eg, ISO/IEC 11801 Ed. 2, EN 61034, IEC 60332-3-22 - bis zu 1200 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.