Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Bulkkabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     767-SO-60569
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     15012
EAN/GTIN:
     4040849150128
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
goobay - Bulkkabel - 100 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5 - verseilt - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Leistungsmerkmale
Verseilt
Farbe
Grau
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 100 MHz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
202
pro Packung
€ 9,90*
ab € 41,73*
€ 55,05*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,52*
€ 55,06*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 42,18*
€ 55,62*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 44,35*
€ 58,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,95*
€ 62,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,05*
€ 65,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,30*
€ 64,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,10*
€ 60,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,92*
€ 57,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,10*
€ 56,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4173* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93292
ab € 94,77265*
Zubehör
Goobay
15015
ab € 73,89*
Zubehör
Goobay
15014
ab € 30,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.