| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6584148 Herst.-Nr.: 95243 EAN/GTIN: 4043619952434 |
| |
|
| | |
| Dieser MiniPCIe-Adapter von Delock erweitert Ihr System um vier zusätzliche serielle Schnittstellen, die Sie über das Slotblech herausführen können. Sie können verschiedene serielle Geräte wie Drucker, Scanner, Modem etc. an diesen Adapter anschließen. Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 4 x Serial RS-232 - Serieller Adapter - PCIe 1.1 Mini Card - RS-232 x 4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 1.1 Mini Card | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Datenübertragungsrate | 230.4 Kbps | | Ports | RS-232 x 4 | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 4 x Kabel seriell - 30 cm | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (64-bit-Versionen), Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (32-bit-Versionen), Linux Kernel 3.7 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Halteblech) | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x MosChip Semiconductor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, Slotbleche, Slotblende, delock slotblech parallel, adapter rs232, delock adapter rs232 |
| | |
| |