Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6575416
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1623-A-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032344216
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DIGITUS Professional - Bulkkabel - 500 m - U/FTP - halogenfrei, robust - Hellblau, RAL 5012
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
U/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, robust
Farbe
Hellblau, RAL 5012
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Polyester-Folie
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,49672* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.