Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Netzwerkkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6572613
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     FA02LC3
EAN/GTIN:
     4052792019933
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LogiLink's LWL-Steckverbinder eignen sich zur Montage in LWL Verteilern, Patchfeldern und Anschlussdosen. Sie zeichnen sich durch lange Lebensdauer und hohe Passgenauigkeit aus. Alle LogiLink LWL-Kupplungen und Steckverbinder entsprechen den gültigen internationalen Normen.
LogiLink - Netzwerkkoppler - LC Multi-Mode (W) zu LC Multi-Mode (W) - Glasfaser - OM3 - Aquamarin (Packung mit 400)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Keramik-Hülse
Farbe
Aquamarin
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkoppler - OM3
Glasfasertyp
Multi-Modus
Packungsmenge
400 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Multi-Mode - weiblich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi-Mode - weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FA02LC4
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
FA02LC2
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
FA02LC1
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.