Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6567723
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88992
EAN/GTIN:
     4043619889921
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Diese LTE Antenne können Sie in Innenräumen installieren und zum Empfang verschiedener LTE Bänder nutzen. Sie ist vollständig WLAN 2,4 GHz, UMTS, GSM und ZigBee kompatibel.
Delock - Antenne - Smart Home - 2 dBi, 4 dBi - gerichtet - innen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
1 m
Packungsinhalt
Desktop-Ständer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV-Schutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, WLAN 2.4 GHz, ZigBee
Richtwirkung
Gerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 902 - 928 MHz, 2500 - 2700 MHz, 698 - 787 MHz, 791 - 960 MHz, 2405 - 2480 MHz, 868 - 870 MHz
Antennengewinn
2 dBi, 4 dBi
Stehwellenverhältnis
4.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.