Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 10 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - halogenfrei - Erikaviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6561413
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     FP4LC10
EAN/GTIN:
     4052792017342
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LogiLink - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 10 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - halogenfrei - Erikaviolett
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Erikaviolett
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM4
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Multi-Modus
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi-Mode - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP4LC00
ab € 2,68*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC15
ab € 10,39*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC01
ab € 3,00*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC20
ab € 12,99*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC02
ab € 3,52*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC03
ab € 4,05*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC05
ab € 5,21*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC07
ab € 6,51*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC30
ab € 18,28*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC40
ab € 23,67*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC50
ab € 28,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.