Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FP4LC50 Glasfaserkabel 50 m 2x LC OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FP4LC50 Glasfaserkabel 50 m 2x LC OM4 Violett
LogiLink FP4LC50 Glasfaserkabel 50 m 2x LC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33225836
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP4LC50
EAN/GTIN:
     4052792035612
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Duplex Patchkabel 50/125µ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125µ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
50 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Warentarifnummer (HS)
85447000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP4LC00
ab € 2,68*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC10
ab € 7,80*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC15
ab € 10,38*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC01
ab € 3,02*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC20
ab € 12,99*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC02
ab € 3,52*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC03
ab € 4,05*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC05
ab € 5,18*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC07
ab € 6,49*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC30
ab € 18,33*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC40
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.