| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6531174 Herst.-Nr.: FP3LT02 EAN/GTIN: 4052792018028 |
| |
|
| | |
| LogiLink - Patch-Kabel - ST multi-mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 2 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei - Aquamarin Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Duplex Glasfaser | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei | | Farbe | Aquamarin | | Länge | 2 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - OM3 | | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | | Faseranzahl | 2 | | Glasfasertyp | Multi-Modus | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, EN 50173-1, WEEE, ISO/IEC 11801 | Konnektivität | Anschluss | 2 x ST multi-mode - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 2 x LC Multi-Mode - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |