Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6530442
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88977
EAN/GTIN:
     4043619889778
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese LTE-Antenne kann in Innenräumen installiert werden und kann für den Empfang verschiedener LTE-Bänder verwendet werden. Sie ist vollständig UMTS, GSM und ZigBee 868~870 MHz/ 902~928 MHz kompatibel.
Delock - Antenne - Innenbereich - Smart Home - 4 dBi - ungerichtet - innen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Innen-/Außenbereich
Innenbereich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV-Schutz, drehbar
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
UMTS, LTE, ZigBee
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 902 - 928 MHz, 824 - 960 MHz, 2.3 - 2.4 GHz, 2500 - 2700 MHz, 698 - 791 MHz, 868 - 870 MHz
Antennengewinn
4 dBi
Stehwellenverhältnis
4.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.