Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN Doppelantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6529933
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88983
EAN/GTIN:
     4043619889839
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
rfid antenne
Diese Doppel-WLAN-Antenne können Sie in Ihre Geräte mit zwei MHF / U.FL kompatiblen Anschlüssen integrieren, um Signale zu empfangen und zu senden. Dies sind zwei separate Antennen mit gemeinsamer Masse. Eine ist für 2.4Ghz und die andere ist für 5.xGHz zuständig.
Delock WLAN Doppelantenne - Antenne - Wi-Fi - 5 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Antenne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Selbstklebende Verstärkung
Verkabelung & Schaltung
Technologie
Koax
Geleisteter Anschluss
2 x I-PEX weiblich
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 5.150 - 5.820 GHz
Antennengewinn
5 dBi
Bestimmt für
Wi-Fi
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
12430
ab € 11,77*
Zubehör
Delock
88806
ab € 37,12*
Zubehör
Delock
88984
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.