Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TD-W9970 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6523170
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TD-W9970
EAN/GTIN:
     6935364092542
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
4G Router
TP-Link TD-W9970 - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - Wi-Fi - 2,4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, DMZ port, NAT Support, IGMP Snooping, Traffic Shaping, Print Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, URL-Filterung, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), virtueller Server-Support, FTP-Server, Port-Ansteuerung, DHCP-Relais, DNS-Relais, Portgruppierung, Unterstützung für Gastzone
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, IPoA, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, FCC, RoHS
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, IKE, SHA-1, WPA, WPA2, WPA-PSK, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, WPA2-PSK
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Modemkabel
Zubehör im Lieferumfang
ADSL-Splitter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.993.2, ITU G.995.1
Digital Signaling Protocol
ADSL2+, VDSL2
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Gain Level
5 dBi
Maße und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
3.6 cm
Leitungsmerkmale
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.