Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Pro Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6506046
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     40451007
EAN/GTIN:
     4015867189504
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
equip Pro - Bulkkabel - 305 m - UTP - CAT 6 - robust - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Robust, Sauerstofffreies Kupfer (OFC)
Farbe
Schwarz
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
23
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Linear Low Density Polyethylene (LLPE)
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C - bis zu 250 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.