Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DAV2108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6486815
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7485895
EAN/GTIN:
     0636430073125
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Die analogen KVM-Switches von Dell sind ideal geeignet für Umgebungen, in denen der Remote-Zugriff nicht erforderlich, aber ein Höchstmaß an Sicherheit entscheidend ist. Der analoge Serverkonsolenswitch ist die perfekte Wahl, wenn Echtzeit-Video und Maus-Reaktion erforderlich sind. Die Verfügbarkeit wird von der Notwendigkeit, Video-Frames, Maus- und Tastaturereignisse zu digitalisieren und zu übertragen, nicht beeinflusst. Für hohe Auflösungsanforderungen eines Network Operation Center, können die Serverkonsolenswitches Auflösungen von bis zu 1600x1200 und Breitbild-Auflösungen von bis zu 1680x1050 unterstützen. Die analogen KVM-Serverkonsolenswitches bieten Kunden Flexibilität, die künftig Remote-Zugriff implementieren möchten, aber zum Zeitpunkt des Kaufs noch nicht bereit für das Engagement sind. Die digitalen Funktionen des Serverkonsolenswitches werden entsperrt, wenn der Dell Remote-Zugriffsschlüssel in einem der USB-Ports an der Rückseite des Switches eingesteckt wird. Ist der Dell Remote-Zugriffsschlüssel installiert, kann ein authentifizierter digitaler Benutzer einen beliebigen Server, der über ein TCP/IP-Netzwerk mit dem Serverkonsolenswitch verbunden ist.
Dell DAV2108 - KVM-Switch - 8 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung
Gerätetyp
KVM-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Authentifizierungsmethode
DSView
Max Auflösung
1600 x 1200
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
Sun, PS/2, USB
Ports
8 x KVM port(s)
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung
20 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
4.32 cm
Tiefe
43.2 cm
Höhe
23.4 cm
Gewicht
2.99 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x KVM RJ-45 ¦ 1 x Tastatur (USB) / Maus (USB) ¦ 1 x VGA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 792,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,95*
€ 1.031,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,88*
€ 1.026,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,64*
€ 983,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,36*
€ 959,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,23*
€ 942,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
A7485897
ab € 902,61*
Zubehör
Dell
A7485899
ab € 61,13*
Zubehör
Dell
A7485901
ab € 73,91*
Zubehör
Dell
A7485911
ab € 89,68*
Zubehör
Dell
A7547297
ab € 177,97*
Zubehör
Dell
A7547298
ab € 237,66*
Zubehör
Dell
A7547302
ab € 212,68*
Zubehör
Dell
A7547303
ab € 232,56*
Zubehör
Dell
A7547304
ab € 295,29*
Zubehör
Dell
A7522216
ab € 1.739,74*
Zubehör
Dell
A7485909
ab € 1.219,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.