Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LTE MIMO Band 1/3/7/20 Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6467239
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88931
EAN/GTIN:
     4043619889310
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese MIMO LTE Antenne können Sie im Innen- oder Außenbereich installieren und die entsprechenden LTE Bänder nutzen. Sie ist vollständig UMTS, GSM, Bluetooth, ZigBee und WLAN 2,4 GHz kompatibel.
Delock LTE MIMO Band 1/3/7/20 Antenna - Antenne - Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth - 7 dBi - gerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.75 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
22.95 cm
Gewicht
0.9 kg
Farbe
Beige
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Kabellänge
30 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV-Schutz
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
IP55
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
2 x N-Anschluss
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz
Richtwirkung
Gerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn
7 dBi
Horizontale Strahlenbreite
75°
Vertikale Strahlenbreite
65°
Stehwellenverhältnis
1.5:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88808
ab € 22,37*
Zubehör
Delock
88899
ab € 11,60*
Zubehör
Delock
88901
ab € 40,05*
Zubehör
Delock
88902
ab € 22,43*
Zubehör
Delock
88904
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.