Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama LPMM-7-27 Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6373247
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPMM-7-27
EAN/GTIN:
     5019738235924
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
lte antenne
Panorama LPMM-7-27 - Antenne - Mobiltelefon - 2,3 dBi (für 698 - 960 MHz), 5 dBi (für 1,7 - 2,7 GHz) - ungerichtet - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
6.2 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Druckgussaluminium, Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA
Antenne
Kompatibilität
LTE
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.7 - 2.7 GHz, 698 - 960 MHz
Antennengewinn
2,3 dBi (für 698 - 960 MHz), 5 dBi (für 1,7 - 2,7 GHz)
Stehwellenverhältnis
2:1
Bestimmt für
Mobiltelefon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panorama Antennas
EF-BC3G-26-3SP
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.