Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas EF-BC3G-26-3SP Autoantenne Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas EF-BC3G-26-3SP Autoantenne Schwarz
Panorama Antennas EF-BC3G-26-3SP Autoantenne Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27144213
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     EF-BC3G-26-3SP
EAN/GTIN:
     5055416009104
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GSM Antenne
Glasklebe-Antenne
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
131 mm
Breite
21.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
3 m
Impedanz
50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Antenne, gsm antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panorama Antennas
LGMM-7-27
ab € 110,99*
Zubehör
Panorama Antennas
LPMM-7-27
ab € 95,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.