Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama LGMM-7-27 Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6373246
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGMM-7-27
EAN/GTIN:
     5019738235900
Suchbegriffe:
GPS Antenne
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
Panorama LGMM-7-27 - Antenne - Navigation, Mobiltelefon - 2,3 dBi (für 698 - 960 MHz), 5 dBi (für 1,7 - 2,7 GHz) - ungerichtet - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.6 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
8.2 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Druckgussaluminium, Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA ¦ 1 x TNC
Antenne
Kompatibilität
GPS, LTE
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.7 - 2.7 GHz, 698 - 960 MHz
Antennengewinn
2,3 dBi (für 698 - 960 MHz), 5 dBi (für 1,7 - 2,7 GHz)
Stehwellenverhältnis
2:1
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon
Weitere Suchbegriffe: lte antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panorama Antennas
EF-BC3G-26-3SP
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.