Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock RJ45 Port Doubler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6311730
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65224
EAN/GTIN:
     4043619652242
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Dieser Y-Adapter von Delock dient dazu eine fest verlegte Netzwerkleitung zu verdoppeln. So kann ein einzelnes Kabel für zwei gleichzeitige ISDN Verbindungen genutzt werden. Sie benötigen dazu zwei Adapter, die auf jeder Seite des Kabels an die Netzwerkdose oder das Patchfeld angeschlossen werden. Anschließend stehen statt einer Buchse jeweils zwei Buchsen zur Verfügung.
Delock RJ45 Port Doubler - Netzwerk-Splitter - RJ-45 (M) zu RJ-45 (W) - 15 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
15 cm
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerk-Splitter
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86344
ab € 2,65*
Zubehör
Delock
86345
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.