| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6304380 Herst.-Nr.: 39634 EAN/GTIN: 4002888396349 |
| |
|
| | |
| Rechner werden an die KVM Switches CAT-32 und CAT-16 via Cat.5 Dongle und UTP-Kabel angeschlossen. Es stehen 2 verschiedene Module zur Verfügung: mit USB- oder PS/2- Unterstützung, kompatibel zu PC (PS/2 oder USB Anschluss), Mac und SUN (USB-Anschluss) Eigenschaften: Für Rechner mit USB- und VGA-Anschlüssen Unterstützt alle gängigen Betriebssysteme mit USB HID (Maus & Tastatur) Unterstützung Multi Plattform Support für Rechnerwelten mit USB- und VGA-Anschluss Anschluss via Cat.5e/6 UTP-Kabel an den KVM Switch mit Kabellängen bis max. 100m Die Computer Access Module verfügen über zwei LEDs die den Status anzeigen: Power und Link Kabellängen (inkl. Stecker) am Serverdongle ca. 20cm (VGA), 40cm (VGA nach USB) Die Anpassung der Bildqualität an den Cat.5 Kabellink erfolgt elektronisch über das OSD-Menü des KVM Switch für jedes Modul individuell Die Module und der KVM Switch unterstützen die Hot Plug Funktion sofern das Betriebssystem des Rechners dies unterstützt Hier finden Sie das Computer Access Modul mit PS/2 Unterstützung (Art.-Nr. 39633). LINDY Computer Access Module USB & VGA - KVM-Extender - USB - bis zu 100 m Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | KVM-Extender | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Maximaler Übertragungsbereich | 100 m | | Tastatur-/Mausschnittstelle | USB | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x VGA - HD-15 ¦ 1 x USB - Type A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |