Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy KVM Switch CAT-32 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6302950
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39631
EAN/GTIN:
     4002888396318
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Schaltet bis zu 32 Rechnersysteme an eine einzige Konsole.
Lindy KVM Switch CAT-32 IP - KVM-Switch - CAT5 - 32 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-Switch - 32 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1200
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
32 x KVM port(s)
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
32 x KVM RJ-45 ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) DB-9 ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 ¦ 2 x USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,29*
€ 483,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,21*
€ 483,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,23*
€ 481,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,60*
€ 480,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,10*
€ 474,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.