| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6276880 Herst.-Nr.: ACU-4611-305 EAN/GTIN: 4016032317197 |
| |
|
| | |
| Die ASSNET Installationskabel garantieren hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. ASSMANN - Bulkkabel - 305 m - UTP - CAT 6 - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT) | | Farbe | Grau | | Länge | 305 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 6 | | Abschirmungsmaterial | Aluminium | | American Wire Gauge (AWG) | 23/1 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | PVC | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50288-5-1, EN 50173 - bis zu 250 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 8 adrig, alarmkabel, digitus datenkabel |
| | |
| |