Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN RP-SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6231152
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88904
EAN/GTIN:
     4043619889044
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Delock WLAN RP-SMA - Antenne - Wi-Fi - gerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
16.73 cm
Produkttyp
Antenne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Flexibilität
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA weiblich
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g/n/ac
Richtwirkung
Gerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88454
ab € 69,37*
Zubehör
Delock
88749
ab € 16,67*
Zubehör
Delock
88913
ab € 12,75*
Zubehör
Delock
88931
ab € 53,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.