Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 RJ45 Fast Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter - USB 2.0 10/100 Mbit Adapter in Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6185837
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2100
EAN/GTIN:
     5054629480052
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
USB 2.0 RJ45 Fast Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter - USB 2.0 10/100 Mbit Adapter in Schwarz (USB2100).
StarTech.com USB 2.0 RJ45 Fast Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter - USB 2.0 10/100 Mbit Adapter in Schwarz - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, WOL, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stromversorgung über USB, gekennzeichnetes VLAN
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Link OK, Link/Aktivität
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert) - 15 cm
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Google Chrome OS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, nur Linux LTS Version, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 11.3 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
2.2 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
49 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 - weiblich
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
ASIX AX88772C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1447998
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.