Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 HS23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6170366
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60013180
EAN/GTIN:
     8717511115889
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UC900 HS23 - Bulkkabel - 500 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - halogenfrei, Riser - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Riser
Farbe
Orange
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
23
Drähte pro Kabel
16 Drähte
Paare pro Kabel
8 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50288-4-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,27*
€ 1.004,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,46*
€ 1.000,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,50*
€ 966,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,47*
€ 937,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,53*
€ 893,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.