| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6168610 Herst.-Nr.: 60013227 EAN/GTIN: 8717511213691 |
| |
|
| | |
| Draka UC300 S24 - Bulkkabel - 100 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - halogenfrei, robust - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, robust | | Farbe | Grau | | Länge | 100 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 5e | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie | | American Wire Gauge (AWG) | 24 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2, EN 50288-3-1, IEC 61156-5 - bis zu 300 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, netzwerk-kabel cat5e |
| | |
| |