| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6162274 Herst.-Nr.: G7U78AA EAN/GTIN: 4514953720251 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit dem HP EliteBook Notebook-PC, indem Sie einen einzigen praktischen Adapter seitlich an das Notebook anschließen und Ethernet- und VGA-Verbindungen freischalten. HP - Netzwerkadapter - HD-15 (VGA), RJ-45 (W) zu 70-poliger Dockanschluss (M) - 15 cm - Schwarz - für EliteBook 1030 G1 Notebook, 1040 G3 Notebook; EliteBook Folio 1020 G1, 1040 G1, 1040 G2 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Länge | 15 cm | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkadapter | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Konnektivität | Anschlüsse | RJ-45 - weiblich ¦ 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | 70-poliger Dockanschluss - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook 1030 G1 Notebook, 1040 G3 Notebook ¦ HP EliteBook Folio 1020 G1, 1040 G1, 1040 G2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, notebook docking station hp, d-sub / rj-45 adapter, hp docking station |
| | |
| |