Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock GSM / UMTS Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6161469
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88879
EAN/GTIN:
     4043619888795
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Nutzen Sie diese Antenne an Geräten mit SMA Anschluss, um GSM / UMTS Signale zu empfangen und zu senden.
Delock GSM / UMTS Antenna - Antenne - 21.5 cm - Mobiltelefon - 3 dBi - ungerichtet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge
21.5 cm
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Magnetische Basis
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
UMTS
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
824 - 960 MHz, 1.92 - 2.17 GHz
Antennengewinn
3 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.