Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Cable Tie Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6156551
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     KAB0018
EAN/GTIN:
     4052792000764
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinder Set von LogiLink mit Kabelbindern in verschiedenen Längen und Farben.
LogiLink Cable Tie Set - Kabelbinder - Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün (Packung mit 200)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün
Produkttyp
Kabelbinder
Packungsinhalt
2,5 x 100 mm Kabelbinder (100 Stück), 2,5 x 150 mm Kabelbinder (50 Stück), 3,6 x 200 mm Kabelbinder (50 Stück)
Packungsmenge
200 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder set, kabelbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0019
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.