Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0019 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0019 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß
LogiLink KAB0019 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14125561
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0019
EAN/GTIN:
     4052792000771
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Kabelbinder
Produktinformationen "Kabelbinder Set, 600 Stück inkl. Abisolierzange" von LogiLink Kabelbinder Set von LogiLink mit Kabelbindern in verschiedenen Längen und Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Tiefe
48 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
KAB0018
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.