Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Telefonkabel - RJ-10 (M) zu RJ-10 (M) - 4 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6141795
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68002
EAN/GTIN:
     4040849680021
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Spiralform
Spiralformlampe
Modularkabel RJ-10
Spiralkabel
goobay - Telefonkabel - RJ-10 (M) zu RJ-10 (M) - 4 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Spiralförmig
Farbe
Schwarz
Länge
4 m
Typ des Netzwerkkabels
Telefonkabel
Drähte pro Kabel
4 Drähte
Konnektivität
Anschluss
RJ-10 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-10 - männlich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50130
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.