| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6121582 Herst.-Nr.: DA-70139-2 EAN/GTIN: 4016032342311 |
| |
|
| | |
| Dieser USB Extender ermöglicht Ihnen, Ihr USB Gerät in einer Entfernung von bis zu 45 m mit Hilfe eines Cat 5, 5e oder Cat 6 Patch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an Ihren Computer anzuschließen. Mit diesem Adapter können Sie Ihre USB Kameras, Drucker, Webcams, Scanner oder jegliche andere USB-Geräte genau dort platzieren, wo Sie es wollen, ohne Ihren Computer bewegen zu müssen. DIGITUS DA-70139-2 Transmitter and Receiver Units - USB-Erweiterung - USB, USB 2.0 - bis zu 45 m Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | USB-Erweiterung | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB, USB 2.0 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | | Maximaler Übertragungsbereich | 45 m | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Microsoft Windows 7, Windows 8 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - Type A |
|
| | |
| | | |
| |