Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Converter Ethernet LAN > Serial RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6103789
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62504
EAN/GTIN:
     4043619625048
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Mit diesem Ethernet zu RS-232 Konverter von Delock haben Sie die Möglichkeit serielle Geräte auf RS-232 Basis in Ihr Netzwerk einzubinden und zu steuern.
Delock Converter Ethernet LAN > Serial RS-232 - Serieller Adapter - Ethernet 100 - RS-232 x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
Fast Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
15 KV Electrostatic Discharge Protection, Reset-Taste
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Datenübertragungsrate
460 Kbps
Statusanzeiger
Übertragen, Empfangen
Ports
RS-232 x 1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
5.4 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
2.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.