| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6065100 Herst.-Nr.: DK-1613-VH.1 EAN/GTIN: 4016032343653 |
| |
|
| | |
| DIGITUS Kategorie 6 U-UTP Installationskabel wurden nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 und DIN EN 50288-5-1 Kategorie 6 Spezifikationen entwickelt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farbcodierten AWG 23 polyethylen isloierten Leitern. Die Leiter sind zu 4 in den längen variierenden Paaren verdrillt. Aufdruckdetails an der Außenhülle beinhalten den Markennamen, Artikelnummer und die Kabellänge 0 - 350 meter. Das Kabel ist in einem Papp-Ausziehkarton verpackt, welcher die Installtion vereinfacht. DIGITUS - Bulkkabel - 100 m - UTP - CAT 6 - lila Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | | Farbe | Lila | | Länge | 100 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 6 | | American Wire Gauge (AWG) | 23/1 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 25 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | IEC 60332-1, IEC 60332-1-2 - bis zu 250 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 6 netzwerkkabel 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| |