Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6065080
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1623-VH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DIGITUS Kategorie 6 F-UTP Installationskabel wurden nach den ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B und EN50173 Kategorie 6 Spezifikationen entwickelt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farbkodierten AWG 23 polyethylen isolierten Leitern. Die Leiter sind zu 4 Paaren mit unterschiedlichen Legelängen verdrillt. Druckdetails auf dem Außenmantel beeinhalten den Markennamen und die Artikelnummer. Das Kabel wird in einer Papp-Ausziehbox oder auf einer Holztrommel geliefert, welche die Installation vereinfacht.
DIGITUS - Bulkkabel - 100 m - U/FTP - CAT 6 - lila, RAL 4005
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
U/FTP
Leistungsmerkmale
Kupferleiter
Farbe
Lila, RAL 4005
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Erdungsdraht
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, halogenfrei, TIA/EIA-568-C.2, IEC 60332-1-2, CPR Eca - bis zu 250 MHz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.