Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6046566
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     76899Y
EAN/GTIN:
     4043718201839
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Patchkabel in allerhöchster Qualität für professionellste Verkabelungen im Gigabit und 10 Gigabit Bereich, zur Verwendung in Rechenzentren und Serverschränken.
INLINE - Bulkkabel - 100 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Gelb
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 332-1, UL, TIA/EIA-568-B - bis zu 500 MHz
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
74590S
ab € 18,00*
Zubehör
InLine
74590
ab € 16,29*
Zubehör
InLine
74510Y
ab € 1,76*
Zubehör
InLine
74510A
ab € 3,56*
Zubehör
InLine
74510R
ab € 2,32*
Zubehör
InLine
74510S
ab € 2,31*
Zubehör
InLine
74510
ab € 2,04*
Zubehör
InLine
74100
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.