Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6013204
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1613-VH-305
EAN/GTIN:
     4016032324553
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Das Kabel besteht aus 8 farblich markierten AWG 23 isolierten Leitern. Aufgedruckte Details entlang des Außenmantels enthalten den Markennamen, Item Code und die Kabellänge.
DIGITUS Professional - Bulkkabel - 305 m - UTP - CAT 6 - halogenfrei, robust - lila
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, robust
Farbe
Lila
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
23
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
15 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, ETL, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, EN 50173:2007, IEC 60332-2, EN 50288-5-1 - bis zu 250 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,3765* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.