Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC115VDSL2 Master/Slave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4921970
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     102395
EAN/GTIN:
     4038816102393
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
Medienkonverter
VDSL Modem
ALLNET ALL-MC115VDSL2 Master/Slave - Bridge - DSL-Modem
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Überspannungsschutz, geeignet für Wandmontage, integrierter DIP-Schalter
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, FCC Klasse B bescheinigt
Gerätetyp
Bridge
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Link/Aktivität
Gehäusetyp
Desktop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Max. Datenübertragungsrate
100 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.993.2
Digital Signaling Protocol
VDSL2
Maße und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
465 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN: 1 x VDSL2 - RJ-11
Weitere Suchbegriffe: allnet adsl modem, adsl modem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.