Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LTE Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4859447
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88749
EAN/GTIN:
     4043619887491
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese LTE Antenne können Sie im Innen- oder Außenbereich installieren und für alle vier LTE Bänder nutzen. Die Antenne ist vollständig kompatibel zu GSM/ UMTS/ WLAN 2,4 GHz, ZigBee und Bluetooth.
Delock LTE Antenna - Antenne - Smart Home - 2 dBi - ungerichtet - außen, innen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
4.8 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
3 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV-resistent
Kennzeichnung
IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, WLAN 2.4 GHz, ZigBee
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
790 - 870 MHz, 1710 - 2690 MHz
Antennengewinn
2 dBi
Stehwellenverhältnis
2,0:1 (für 750 MHz - 960 MHz), 2,0:1 (für 1.710 MHz - 2.170 MHz), 3,0:1 (für 2.400 MHz - 2.700 MHz)
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, innen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88898
ab € 12,22*
Zubehör
Delock
88899
ab € 11,75*
Zubehör
Delock
88900
ab € 8,55*
Zubehör
Delock
88901
ab € 39,58*
Zubehör
Delock
88902
ab € 23,26*
Zubehör
Delock
88904
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.