Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocent MergePoint Unity 2032DAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4853395
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     MPU2032DAC-001
EAN/GTIN:
     0636430053448
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der Avocent MergePoint Unity -Switch ist der KVM-over-IPSwitch der neuesten Generation. Dieser branchenweit führende Switch bietet IT-Administratoren eine vollständige und sichere Fernverwaltungslösung für Zugriff und Steuerung von Servern, Netzwerkgeräten und anderen IT-Systemen, die in Rechenzentren und Niederlassungen eingesetzt werden.
Avocent MergePoint Unity 2032DAC - KVM-Switch - CAT5 - 32 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 2 IP-Benutzer - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Virtual Media-Support, IPv4-Unterstützung, Anbindung IP-basierter Benutzer, Serveranbindung über Twisted Pair
Gerätetyp
KVM-Switch - 32 Anschlüsse - kaskadierbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, SSH
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), LDAP
Max Auflösung
1280 x 1024 @ 75 Hz
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
2 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
32 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, C-Tick, GOST, cUL, ICES-003, FCC
Lokalisierung
Nordamerika
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
17 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
43.18 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
3.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
32 x KVM / seriell RJ-45 ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 5 x USB 2.0 Type A ¦ 4 x Konsole RJ-45
Weitere Suchbegriffe: vertiv kvm, kvm, kvm 32 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.009,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.269,63*
€ 6.270,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.224,19*
€ 6.216,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.092,73*
€ 6.060,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.029,61*
€ 5.985,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.009,85*
€ 5.961,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.